text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers, external thread Rubinowo czerwony Stal 1.0401/5.8 Powlekane tworzywem M10X80X45

  1. Kod artykułu 58134.101.045
  2. Numer EAN 4059245083572
  3. UBB 500689985389
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0752.31027X45

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 3 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 80
L 45
X M10
Klasa 5.8
Kolor Rubinowo czerwony
Materiał Stal
Materiał techniczny 1.0401
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt 1.0401. Wszystkie inne części ze stali klasy 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego, konstrukcja o gładkiej powierzchni. Części stalowe oksydowanie na czarno. Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Liczba zębów 22
X M10