text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers, external thread Pomarańczowy Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X65X25

  1. Kod artykułu 58042.100.025
  2. Numer EAN 4059245091065
  3. UBB 500689537230
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0122.2102X25

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 65
L 25
X M10
Klasa 5.8
Kolor Pomarańczowy
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno. Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Liczba zębów 20
X M10