text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers, external thread Czarny Stal 1.0401/5.8 Powlekane tworzywem M16X110X60

  1. Kod artykułu 58132.160.060
  2. Numer EAN 4059245084388
  3. UBB 500689977469
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0752.5161X60

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 2 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 110
L 60
X M16
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Materiał Stal
Materiał techniczny 1.0401
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt 1.0401. Wszystkie inne części ze stali klasy 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego, konstrukcja o gładkiej powierzchni. Części stalowe oksydowanie na czarno. Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 110
A1 126
B 15
D 23
D1 31
D2 32
H 49
H2 31.5
H3 73
H4 77.5
H1 12
Liczba zębów 26
X M16