text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers, external thread Chrom Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Chromowane na wysoki połysk/czarna oksydacja M10X80X55

  1. Kod artykułu 58048.101.055
  2. Numer EAN 4059245092321
  3. UBB 500689582681
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0122.3106X55

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 80
L 55
X M10
Klasa 5.8
Kolor Chrom
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Chromowane na wysoki połysk/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt wysoki połysk, chromowana powierzchnia. Części stalowe oksydowanie na czarno. Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Liczba zębów 22
X M10