text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w sekcji Wiadomości znajduje się ważny komunikat o zmianie kosztów transportu od 01.11.2021. Prosimy o zapoznanie się z nim.

KIPP Cam levers, external thread Czarny Aluminium odlewane wg EN AC-46200/stal 5.8 Ocynkowane M6X18,1X40

  1. Kod artykułu 58002.060.040
  2. Numer EAN 4059245029501
  3. UBB 500689417441
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0005.1501106X40

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D M6
D1 18,1
L 40
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Informacja dodatkowa not adjustable
Materiał Odlewane aluminium/stal
Materiał techniczny EN AC-46200
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyty odlew aluminiowy EN AC-46200. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworzeń zawiasu ze stali nierdzewnej 1.4305. Podkładka ze stali klasy 5.8. Wersja: Uchwyty powłoka z drobnoziarnistego lakieru proszkowego, czarna. Podkładka oporowa, czarna. Sworzeń zawiasu, polerowany. Podkładka ocynkowana, pasywowana na niebiesko stal. Uwaga: Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Siła oddziaływania ręcznego (N) 120
D M6
D1 18,1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2