text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Czarny Aluminium/stal nierdzewna M10X50

  1. Kod artykułu 58653.100.050
  2. Numer EAN 4059245024711
  3. UBB 500689926300
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0366.25110050

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 2 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D1 M10
L 50
Kolor Czarny
Materiał Aluminium/Stal nierdzewna
Materiał techniczny EN AC-46200/1.4542
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Uchwyt z aluminium odlewanego ciśnieniowo EN-AC 46000. Przycisk aluminium EN-AW 2024 T4. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna. Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Czarny uchwyt anodyzowany. Niebieski przycisk anodyzowany. Kulki hartowane do 58 +4 HRC. Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Sworzeń z blokadą kulkową może być w razie potrzeby wyposażony w przewód zabezpieczający. Sworzeń z hartowanej stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości pozwala na ekstremalne obciążenia przy niskim zużyciu. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks. Akcesoria: spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

B 50.8
Otwór odbiorczy (H11) 10
D1 M10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 34.8
L3 22.1
Siła ścinająca (podwójne ścinanie), maks. (kN) 100.10