text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Internally threaded stud for arc welding ISO 13918-IT Stal Miedziowane M4X30


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 30 mm
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny

Wymiary

a 3
A 0.7
Długość po zgrzewaniu 0.3
B 6
C 3
d-D M4
D 6
D1 7.5
D2 0.75
L (mm) 30
L1 0.8

Normy

ISO 13918-IT

Numery artykułów

Numer artykułu 50207.040.030
EAN 8712423021358
UBB 500656762779
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.