text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

HYDR FR AST SHIRT MADEIRA EL

  1. Kod artykułu 1M328939
  2. Numer EAN 5420011729168
  3. UBB 500513141159
  4. UNSPSC 53100000
  5. Artykuł producenta nr 043427-XL

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

FR AST Shirt

Shirt, 2 chest pockets with flap, Concealed snap closure, 95% cotton and 5% Antistatic Fiber 220 grams

Kolor Granatowy
EN EDPP Atex-137 EN1149/5 EN ISO 11612