text.skipToContent text.skipToNavigation

Testa a brugola Gedore 42 3 mm


GEDORE acciaio al vanadio 61CrSiV5, dimensioni 0,7 mm e 0,9 mm finitura canna di fucile, zincato fino alla dimensione 12 mm, cromato fino alla dimensione 14 mm, Acciaio al vanadio 61CrSiV5, zincato

Article number G2182.030.001
Lunghezza totale (mm)
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 23
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 67
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 23
Diametro della lama (mm) 3
Con testa a sfera No
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE acciaio al vanadio 61CrSiV5, dimensioni 0,7 mm e 0,9 mm finitura canna di fucile, zincato fino alla dimensione 12 mm, cromato fino alla dimensione 14 mm, Acciaio al vanadio 61CrSiV5, zincato

Article numbers

Article number G2182.030.001
EAN 4010886634059
UBB 240120532298
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6340500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.