text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Ściernica lamelkowa 110X22 FZ P40

  1. Kod artykułu 7Y774767
  2. Numer EAN 8711479305818
  3. UBB 500633721351
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 66261164140

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Plastic backing supports wear during use to expose new grain under low grinding pressure and lower speed

Zastosowanie Steel/Stainless steel/aluminum
Typ końcówki Staal/Roestvrij staal/Aluminium
Otwór wewnętrzny (mm) 22.2
Średnica (mm) 110
Ziarno 40
Typ FZ
Type of grit Zirconium
Kształt Flat