text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, z przyczyn technicznych w naszym magazynie Państwa zamówienia mogę zostać zrealizowane w terminie 48h w przypadku wysyłek paczkami i do 72h w przypadku wysyłek paletowych. Przepraszamy za powstałe niedogodności

Flange head TX screw for plastic 30° Stal nierdzewna A2 4X16MM

  1. Kod artykułu 51809.040.016
  2. Numer EAN 8712423023765
  3. UBB 500656812020
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 8
k (maks.) 2.6
Nr Torx® 20