text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, ze względu na zaburzenia w łańcuchu dostaw artykuły, które nie mają widocznej ceny są obecnie niemożliwe do zamówienia. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Więcej szczegółów w komunikacie w sekcji Wiadomości.

Flange head TX screw for plastic 30° Stal nierdzewna A2 3,5X10MM

  1. Kod artykułu 51809.035.010
  2. Numer EAN 8712423023697
  3. UBB 500656811451
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3.5
Długość (L) (mm) 10
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 7
k (maks.) 2.4
Nr Torx® 10