text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Flange head PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 4X12MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 12 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

C (maks.) 4.06
D (mm) 4
dk(maks.) 8
k (maks.) 2
L (mm) 12
Nr wgłębienia krzyżowego 2
D (max.) 3.96

Numery artykułów

Numer artykułu 51817.040.012
EAN 8712423024649
UBB 500656882239
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.