text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Flange head PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 3,5X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 20 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

C (maks.) 3.55
D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.6
k (maks.) 1.6
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 1
D (max.) 3.47

Numery artykułów

Numer artykułu 51817.035.020
EAN 8712423024601
UBB 500656881819
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.