text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Flange head PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 5X16MM

  1. Kod artykułu 51817.050.016
  2. Numer EAN 8712423024700
  3. UBB 500656882809
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 5
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 5.06
dk (maks.) 9.6
k (maks.) 2.3
Nr wgłębienia krzyżowego 2
D (max.) 4,96