text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 4X25MM

  1. Kod artykułu 51817.040.025
  2. Numer EAN 8712423024670
  3. UBB 500656882569
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 25
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 4.06
d1 (maks.) 8
k (maks.) 2
Nr Pozidriv (Z) 2
D (max.) 3,96