text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Flange head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 2,5X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 8 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

D (mm) 2.5
dk(maks.) 5
k (maks.) 1.8
L (mm) 8
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Numery artykułów

Numer artykułu 67586.025.008
EAN 8712423030701
UBB 500656863676
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.