text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Flange head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 2,5X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 10 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

D (mm) 2.5
dk(maks.) 5
k (maks.) 1.8
L (mm) 10
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Numery artykułów

Numer artykułu 67586.025.010
EAN 8712423030718
UBB 500656863759
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.