text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane 3X16MM

  1. Kod artykułu 67585.030.016
  2. Numer EAN 8712423040021
  3. UBB 500656860524
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 6
k (maks.) 2.1
Nr Pozidriv (Z) 1