text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Flange head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 6X25MM

  1. Kod artykułu 67586.060.025
  2. Numer EAN 8712423031036
  3. UBB 500656866729
  4. UNSPSC 31161512
Średnica (mm) 6
Długość (L) (mm) 25
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk (maks.) 12
k (maks.) 4
Nr wgłębienia krzyżowego 3