text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 5X14MM

  1. Kod artykułu 67586.050.014
  2. Numer EAN 8712423030961
  3. UBB 500656866075
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 5
Długość (L) (mm) 14
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 10
k (maks.) 3.2
Nr Pozidriv (Z) 2