text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PH screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4X12MM

  1. Kod artykułu 67581.040.012
  2. Numer EAN 8712423038899
  3. UBB 500656849907
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 12
Gniazdo Phillips
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 8
k (maks.) 2.5
Nr Pozidriv (Z) 2