text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

FISCHER Tulejki do gwoździ, typ FNH Stal Ocynkowane FNH 8/90


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FNH
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot.
  • Obciązenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 90 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FNH
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot.
  • Obciązenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4.

Wymiary

Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Głębokość wiercenia (min.) 100
Wiertło ø 8
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef) 40
Zakres uchwytu (maks.) 50
L (mm) 90
Typ FNH8/90

Numery artykułów

Numer artykułu 63224.080.090
EAN 4048962293319
UBB 500676092504
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 541905

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.