text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

FISCHER Tulejki do gwoździ, typ FNH Stal Ocynkowane FNH 5/50


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FNH
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot.
  • Obciązenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 50 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FNH
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot.
  • Obciązenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4.

Wymiary

Beton ≥ C20/25 0.1
D (mm) 5
Głębokość wiercenia (min.) 60
Wiertło ø 5
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef) 20
Zakres uchwytu (maks.) 30
L (mm) 50
Typ FNH5/50

Numery artykułów

Numer artykułu 63224.050.050
EAN 4048962293241
UBB 500676091852
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 541893

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.