text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

FISCHER Tulejki do gwoździ, typ FNH Stal Ocynkowane FNH 8/70

  1. Kod artykułu 63224.080.070
  2. Numer EAN 4048962293302
  3. UBB 500676092439
  4. UNSPSC 31162103
  5. Artykuł producenta nr 541899

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 8
Długość (L) (mm) 70
Uwagi
  • Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot.
  • Obciązenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa 4.
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FNH
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Beton ≥ C20/25 0.70
Średnica (mm) 8
Głębokość wiercenia (min.) 80
Wiertło ø 8
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef) 40
Zakres uchwytu (maks.) 30
Długość (L) (mm) 70
  1. Pobierz E-doc