text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kołki uniwersalne, typ UX/UX-R Plastik UX UX 12


Numer artykułu
Diameter
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. UX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. UX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX

Wymiary

Cegła ≥ Mz12 0.7
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4) 0.6
D (mm) 12
Głębokość wiercenia (min.) 85
Wiertło ø 12
Pusta cegła silikatowa KSL12 0.8
L (mm) 70
Wentylacja kamienna Hlz12 0.3
Wkręty do drewna i płyt wiórowych 8

Numery artykułów

Numer artykułu 63276.120.001
EAN 4006209627587
UBB 500501385495
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 062758

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.