text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kołki uniwersalne, typ UX/UX-R Plastik UX UX 10


Numer artykułu
Diameter
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. UX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. UX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX

Wymiary

Cegła ≥ Mz12 0.5
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
D (mm) 10
Głębokość wiercenia (min.) 75
Wiertło ø 10
Pusta cegła silikatowa KSL12 0.6
L (mm) 60
Grubość materiału (min.) 12.5
Okładzina tynkowa ≥ 2x12,5mm 0.15
Okładzina tynkowa 12,5mm 0.1
Wentylacja kamienna Hlz12 0.2
Wkręty do drewna i płyt wiórowych 6

Numery artykułów

Numer artykułu 63276.100.001
EAN 4006209778715
UBB 500501385230
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 077871

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.