text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kołki do ścian, typ SX/SX-L Plastik Nylon (poliamid) SX SX16

Numer artykułu
Diameter
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. SX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkrętu, (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Zaleca się wzięcie współczynnika bezpieczeństwa ≥ 5. Przy stosowaniu wkrętów do płyty wiórowej, wartości te należy zmniejszyć o 30%.
  • Z uwagi na możliwe różnice w jakości złącza, wartości te stosują się tylko do operacji montowania w cegle.SX

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. SX
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkrętu, (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Zaleca się wzięcie współczynnika bezpieczeństwa ≥ 5. Przy stosowaniu wkrętów do płyty wiórowej, wartości te należy zmniejszyć o 30%.
  • Z uwagi na możliwe różnice w jakości złącza, wartości te stosują się tylko do operacji montowania w cegle.SX

Wymiary

Cegła ≥ Mz12 0.8
Beton komórkowy ≥ G2 0.31
Beton komórkowy ≥ G4 0.49
ø wkrętów do płyty wiórowej 12
Beton ≥ C20/25 2.01
D (mm) 16
Głębokość wiercenia (min.) 100
Wiertło ø 16
Pusta cegła silikatowa KSL12 0.31
L (mm) 80
Cegła silikatowa ≥ KS12 2.01
Typ SX 16
Wentylacja kamienna ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.44

Numery artykułów

Numer artykułu 63120.160.001
EAN 4006209700167
UBB 950372111332
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 070016

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.