Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
63100
63100.040.001
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
FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) S 4
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Wymiary
Cegła ≥ Mz12
0.14
Beton ≥ C20/25
0.16
D (mm)
4
Głębokość wiercenia (min.)
25
Wiertło ø
4
L (mm)
20
Cegła silikatowa ≥ KS12
0.14
Typ
S 4
Wkręty do drewna i płyt wiórowych
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63100.040.001
EAN
4006209501047
UBB
950372000949
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
050104
Pobierz dodatkowe informacje