text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) S 10


Numer artykułu
Diameter
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. S
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. S
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.

Wymiary

Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4) 0.16
Beton ≥ C20/25 1.1
D (mm) 10
Głębokość wiercenia (min.) 70
Wiertło ø 10
L (mm) 50
Typ S 10
Wkręty do drewna i płyt wiórowych 6

Numery artykułów

Numer artykułu 63100.100.001
EAN 4006209501108
UBB 950372001442
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 050110

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.