text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) duże opakowanie S 6


Numer artykułu
Diameter
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. S
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.duże opakowanie
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. S
Info
  • Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.duże opakowanie

Wymiary

Cegła ≥ Mz12 0.28
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4) 0.05
Beton ≥ C20/25 0.4
D (mm) 6
Głębokość wiercenia (min.) 40
Wiertło ø 6
L (mm) 30
Cegła silikatowa ≥ KS12 0.28
Typ S 6
Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4

Numery artykułów

Numer artykułu 63110.060.001
EAN 4006209501221
UBB 950372002010
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 050122

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.