text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
7W422476
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
Facom Wkrętak płaski udarowy 2,5 x 14 mm 5/16” Hex 41 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7W422476
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
14
Grubość ostrza (mm)
2.5
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
14
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
14
Grubość ostrza (mm)
2.5
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
7.94
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Kod towaru
82078090
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7W422476
EAN
3148510239170
UBB
500639153211
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENS.214