text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0,8 x 4 mm 100 mm Grot 200 mm


Numer artykułu 0L972934
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 6
Waga 49
Całkowita długość (mm) 195
Antymagnetyczny Tak
Długość ostrza (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 6
Waga 49
Całkowita długość (mm) 195
Antymagnetyczny Tak
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Tak
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Facom
Kod towaru 82054000

Numery artykułów

Numer artykułu 0L972934
EAN 3148510118000
UBB 500638837434
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.4X90
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.