Przejdź do treści Przejdź do menu
Strona korzysta z plików cookies oraz innych funkcji przekierowujących w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwie najlepszej obługi Klienta. Proszę zaznajomić się z naszymi danymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookies.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Prawy Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M24X200

Brand: Fabory
Numer artykułu 04103240200
Opakowanie szt. 10

Cena netto standardowa:
 / per 

Cena netto po rabacie:
 / per 

Tylko pełne opakowania
W magazynie: Częściowo dostępny: Kontakt z DOK: Kontakt z DOK:

Dodaj do Listy :

Wprowadź nazwę Listy

Stwórz nową listę zakupów
      
Standardy
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
Powlekanie powierzchniowe DACROMET® eliminuje możliwości uszkodzenia, jakie może wywołać kruchość wodorowa.
Klasyfikacja
Article No. 04103.240.200
Marka Fabory
Kod UBB 954351246804
Kod UNSPSC 31161620
Kod EAN 8715492117168
Parametry Techniczne
Długość (L) 200
Gniazdo Sześciokąt
Gwint Metryczny
Klasa 10.9
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Dacromet 500 LC Grade A
Thread direction Prawy
Średnica (d) M24

Dane Techniczne

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L&gt;200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36

Rysunek techniczny

Informacja o produkcie

Dokumenty elektroniczne