text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

MAXXFAST Pręty gwintowane mocowane chemicznie Stal Ocynkowane M20X260


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Ccr, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
  • Cmin. = Min. odległość od krawędzi
  • df = Średnica otworu w uchwycie.
  • do = Średnica otworu w materiale.
  • hef = Efektywna głębokość zakotwienia.
  • hmin = Minimalna grubość materiału.
  • ho = Minimalna głębokość otworu.
  • Scr, N = Charakterystyczny rozstaw.
  • Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
  • Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Pakowane po 6
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 260 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Ccr, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
  • Cmin. = Min. odległość od krawędzi
  • df = Średnica otworu w uchwycie.
  • do = Średnica otworu w materiale.
  • hef = Efektywna głębokość zakotwienia.
  • hmin = Minimalna grubość materiału.
  • ho = Minimalna głębokość otworu.
  • Scr, N = Charakterystyczny rozstaw.
  • Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
  • Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Wymiary

Ccr, N 180
Cmin. 5
Beton 28.41
d-D M20
df 22
do 24
hef 120
L (mm) 260
Scr, N 360
Smin. 5
tfix 157
tfix(maks.) 65
Tinst 120

Numery artykułów

Numer artykułu 30585.200.260
EAN 8715494420686
UBB 500579933598
UNSPSC 31161601

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.