text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Chemiczne
Wszystkie kategorie
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Kotwy, kołki, dyble
Chemiczne
30585
30585.120.220
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
MAXXFAST Pręty gwintowane mocowane chemicznie Stal Ocynkowane M12X220
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Aprobata
ETA Option 1
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
C
cr
, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
C
min.
= Min. odległość od krawędzi
d
f
= Średnica otworu w uchwycie.
d
o
= Średnica otworu w materiale.
h
ef
= Efektywna głębokość zakotwienia.
h
min
= Minimalna grubość materiału.
h
o
= Minimalna głębokość otworu.
S
cr
, N = Charakterystyczny rozstaw.
Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
220 mm
Materiał
Stal
Aprobata
ETA Option 1
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
C
cr
, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
C
min.
= Min. odległość od krawędzi
d
f
= Średnica otworu w uchwycie.
d
o
= Średnica otworu w materiale.
h
ef
= Efektywna głębokość zakotwienia.
h
min
= Minimalna grubość materiału.
h
o
= Minimalna głębokość otworu.
S
cr
, N = Charakterystyczny rozstaw.
Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Wymiary
Ccr, N
120
Cmin.
5
Beton
15.56
d-D
M12
df
14
do
14
hef
80
L (mm)
220
Scr, N
240
Smin.
5
tfix
125
tfix(maks.)
85
Tinst
40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30585.120.220
EAN
8715494420655
UBB
500579933267
UNSPSC
31161601
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie