text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

MAXXFAST Pręty gwintowane mocowane chemicznie Stal Ocynkowane M10X130


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Ccr, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
  • Cmin. = Min. odległość od krawędzi
  • df = Średnica otworu w uchwycie.
  • do = Średnica otworu w materiale.
  • hef = Efektywna głębokość zakotwienia.
  • hmin = Minimalna grubość materiału.
  • ho = Minimalna głębokość otworu.
  • Scr, N = Charakterystyczny rozstaw.
  • Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
  • Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 130 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Ccr, N = Odległość od krawędzi (rozciągnięcie) .
  • Cmin. = Min. odległość od krawędzi
  • df = Średnica otworu w uchwycie.
  • do = Średnica otworu w materiale.
  • hef = Efektywna głębokość zakotwienia.
  • hmin = Minimalna grubość materiału.
  • ho = Minimalna głębokość otworu.
  • Scr, N = Charakterystyczny rozstaw.
  • Beton C20/25 zalecane obciążenie dla betonu niepopękany.
  • Dop. obciążenie ważne tylko dla zaprawy Acrymaxx w połączeniu z prętami w klasie 5.8
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Wymiary

Ccr, N 105
Cmin. 5
Beton 11.35
d-D M10
df 12
do 12
hef 70
L (mm) 130
Scr, N 210
Smin. 5
tfix 48
tfix(maks.) 28
Tinst 20

Numery artykułów

Numer artykułu 30585.100.130
EAN 8715494420624
UBB 500579932921
UNSPSC 31161601

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.