text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E536 ISO 529 N/A HSS Blanc 1/2Inx16 NO1

  1. Kod artykułu 0S903059
  2. Numer EAN 7320760216118
  3. UBB 500572345725
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr E5361/2NO1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
a 7.10
d1 1/2
d2 9
Średnica (mm) 12.70
Wiertło ø 11
L1 89
L2 23
p 16
Typ gwintownika NO1
Zebów na cal 16
z 3
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
ISO 529