text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E108 DIN 352 HSS Blanc 9/16Inx12 NO3

  1. Kod artykułu 9Y717006
  2. Numer EAN 7320760082867
  3. UBB 500630191160
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr E1089/16NO3

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
a 9
d1 9/16
d2 11
Średnica (mm) 14.29
Wiertło ø 12.20
L1 80
L2 30
p 12
Typ gwintownika NO3
Zebów na cal 12
z 4
DIN 352