text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintowniki ręczne E105 DIN 2181 HSS Blanc M30x2.00mm

  1. Kod artykułu 9M383499
  2. Numer EAN 7320760081235
  3. UBB 500630214921
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr E105M30X2.0NO9

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
a 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18
d1 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
d2 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22
Wiertło ø 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28
L1 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90
L2 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22
p 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
z 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4
DIN 2181