Zalety - Geometria sekcji rozporowej gwarantuje niewielką głębokość zakotwienia i ogranicza konieczne wiercenie. - Elastyczne wypustki w obszarze talerzyka wpasowują się w materiał izolacyjny i zapewniają trwały nacisk kontaktowy. - Prosty montaż wbijany przyspiesza instalację, przez co zmniejsza konieczne nakłady pracy. - Odpowiednio dobrany kolor mocowania DHK 90 sprawia, że nie wyróżnia się on na czarnych materiałach izolacyjnych z okładziną w elewacjach z tylną wentylacją. - Mocowanie DHK 45 jest odpowiednie do stosowania w odpornych na nacisk płytach izolacyjnych i ościeżach.
Funkcjonowanie - Mocowanie DHK jest osadzane w montażu przelotowym za pomocą młotka. - Rozmiar talerzyka mocowania izolacji należy dobrać do wytrzymałości materiału izolacyjnego na ściskanie: wersja DHK 45 służy do materiałów wytrzymałych na nacisk, a DHK 90 do miękkich materiałów izolacyjnych. - Rozpieranie się żeberek w wywierconym otworze zapewnia idealny docisk kontaktowy mocowania DHK. - Zakres temperatur po instalacji: od -40 °C do +80 °C.