text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Kotwy śrubowe łeb sześciokątny, typu TAPH Stal Perma-Seal 6,3X32MM

  1. Kod artykułu 70565.063.032
  2. UBB 500679569664
  3. UNSPSC 31162101
  4. Artykuł producenta nr DWT1400100

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO HEX HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Średnica (mm) 6.3
Długość (L) (mm) 32
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • ho = Głębokość wiercenia.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN w betonie.
  • tfix = Grubość armatury.
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Typ nr. TAPH
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

do 4.8
Długość (L) (mm) 32
Nrec 0.5
s 5/16-8MM
tfix 7