text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3X20MM

  1. Kod artykułu 67589.030.020
  2. Numer EAN 8712423031845
  3. UBB 500656873816
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3
Długość (L) (mm) 20
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 3.05
d1 (maks.) 5.50
k 1,50
Nr Pozidriv (Z) 1
D (max.) 3,00