text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, z przyczyn technicznych w naszym magazynie Państwa zamówienia mogę zostać zrealizowane w terminie 48h w przypadku wysyłek paczkami i do 72h w przypadku wysyłek paletowych. Przepraszamy za powstałe niedogodności

Countersunk PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 3X16MM

  1. Kod artykułu 51815.030.016
  2. Numer EAN 8712423024250
  3. UBB 500656816245
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 3.05
dk (maks.) 5.5
k 1.5
Nr wgłębienia krzyżowego 1
D (max.) 3