text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Cotter pin hammer lock type ASME ASME B18.8.1 Carbon steel Ocynkowane 5/64X7/8

Numer artykułu
Length
A (nom.) 0.078125
Materiał Carbon steel
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Length 7/8 Inch
A (nom.) 0.078125
Materiał Carbon steel
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

A (maks.) 0.079
B (max.) 0.076
A (min.) 0.072
C 0.16

Normy

ASME B18.8.1

Numery artykułów

Numer artykułu U39351.007.0087
EAN 8712423093331
UBB 500626503667
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.