text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
Ponad 70 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Przemysł morski
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Machine parts
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Kołki i wpusty
Wszystkie kategorie
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
home
...
Zawleczki
U55700
U55700.015.0100
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Stal nierdzewna AISI 316 5/32X1 Inch
Kod artykułu
U55700.015.0100
Numer EAN
8712423089723
UBB
500626537749
UNSPSC
31162400
Cena za 
-
z VAT
Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
-
+
Dodaj
Drukuj
Pobierz PDF
Previous
Next
Właściwości
Długość (cale)
1 Inch
A (nom.)
5/32
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
AISI 316
Normy
ASME
B18.8.1
Wybierz inny rozmiar
Specyfikacja
A (maks.)
0.154
A (nom.)
5/32
B (max.)
0.150
A (min.)
0.146
C
0.31
D
0.07