text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Stal nierdzewna AISI 316 5/32X1.1/2

  1. Kod artykułu U55700.015.0150
  2. Numer EAN 8712423089747
  3. UBB 500626537905
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Długość (cale) 1.1/2
A (nom.) 5/32
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny AISI 316
ASME B18.8.1
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A (maks.) 0.154
A (nom.) 5/32
B (max.) 0.150
A (min.) 0.146
C 0.31
D 0.07