text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Concrete screw FBS I Stal Ocynkowane 6X55-M8/M10

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter M6
Length 55 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

d-D M6
L (mm) 55

Numery artykułów

Numer artykułu 63658.060.055
EAN 4006209669501
UBB 500675266604
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 66950

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.