text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, informujemy o wydłużeniu czasu realizacji zamówień do 48 godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Brady Wipes SW Niebieski SW1200 32X 36CM

  1. Kod artykułu 8W592994
  2. UBB 500671872322
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 813814

SW1200 is a 1-ply, blue universal sorbent wipe that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc. No laundering cost compared to reusable wipes = lower cost per wipe. Safe to use - one time use eliminates risk of contamination from previous users, a potential problem with recycled wipes. Absorbent microstructure retains solvent based cleaners, reducing consumption of expensive cleaners when compared to cotton or paper wipes. Perfect for cleaning tools, machine parts or small drips.

Szerokość (mm) 320
Branża Beverage processing, Chemical, Food processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil & gas, Pharmaceutical, Warehouse & logistics
Materiał bazowy 1-ply, meltblown
Wydajność (absorpcja ltr.) 48
Kolor Niebieski
Zawartość (pcs) 500
Wysokość 360
Typ SW
Składnik kleju Permanent Acrylic
Waga (g) 4500
Zawartość zestawu 50 Pieces per Box