text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, w sekcji Wiadomości znajduje się nowa informacja na temat zmiany opłaty za niezwrócone palety EURO. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Brady Tag 75X150MM

  1. Kod artykułu 4M967138
  2. UBB 500702554485
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 230411

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Kolor Black/Green/White
Szerokość (mm) 150
Składnik kleju Repositionable Rubber
Materiał bazowy Heavy Duty Polyester
Numer Brady B-851
Legenda Quality & Material Control Tags
Język legendy French
Maks. temp. pracy °C 100 °C
Min. temp. pracy °C -40 °C
Zawartość (pcs) 10
Głębokość (mm) 150
Wysokość 75
Grubość 0.249
Typ nr. B-851
Waga (g) 125
Kształt Rectangle